曜日別特売

RS PRO 圧着工具 逆端子

RS PRO 圧着工具 逆端子 - RS PRO

RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。
ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。
この製品には、タイプ ターンドピン及びソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。
よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。
ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。
機能RS Pro のタイプ 回転ピン ソケットコネクタ圧着用工具です。
使いやすいロケータ付き特長と利点圧着用に 入れ子にします。
、 、 10 mm のコンタクト。
仕様長さ: 256mm 幅: 40 mm 高さ: 80 mm 重量: 571 ワイヤサイズ: ~ 10mm 圧着ネスト寸法 mm/ mm2 4 mm /6 mm /10 mm コネクタ:ターンド 機械加工コンタクト 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト

仕様
ワイヤ寸法AWG = 12 → 8AWG
ワイヤ寸法mm2 = 4 → 10mm2
製品タイプ = 圧着工具
併用可能製品 = 逆端子
使用 = ハンド
ラチェット = あり
シリーズ = 4300
全体長さ = 256 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09611266208-0635
オープン
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする