RS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバー

RS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバー - RS PRO

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。
電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。
耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。
特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。
これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。
非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。
電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。
どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。
ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。
このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
定格電流 = 4A
開口最大幅 = 9mm
コンタクト材質 = ニッケルめっき
絶縁 = なし
色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09611327208-1129
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする