RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 白, S/FTP
RS Pro 4 ペア 50 m 遮蔽 Multicore Cat8 LSZH RS Pro 8 芯シールド Multicore cat8 ケーブルをご紹介します。
Multicore 7/(0.16 ± 0.008) mm のコアストランド構造を採用しているため、複数のコアを配線する必要がある場合に、それらを整理して安全に保つことが必要な用途に最適です。
この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。
Durable LSZH 被覆に収納されているストランドは、優れた保護性と信頼性を提供しながら、高い性能を維持します。
RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の裸銅より線導体と、フォーム PE で絶縁された芯を組み合わせて製造されています。
特長と利点 使いやすい用途に合わせてすべてのコアカラーを簡単に識別できます 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅より線導体 LSZH の外側ジャケット 最小絶縁抵抗: 5000 M Ω Km 最大引っ張り強度: 80 N アウタージャケットの伸張強度が 9 MPa 以上 外側ジャケットの伸び率が 100% 以上 外装の色:白 編組被覆により、強度と耐久性を強化 遮蔽層は、性能に影響する電磁干渉の影響を軽減する保護層です 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。
また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。
特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。
Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性
- 仕様
- 長さ = 50m
終端処理 = 未処理終端
シールド構造 = S/FTP
シールド/非シールド = シールド付き
外側シース材質 = LSZH
導体構成 = 8
ストランド数 = 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(50m)
産業用PC部品 の新着商品
カテゴリ



























