産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ

産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ - Advantech(アドバンテック)産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ - Advantech(アドバンテック)産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ - Advantech(アドバンテック)産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ - Advantech(アドバンテック)産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ - Advantech(アドバンテック)産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ - Advantech(アドバンテック)産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ - Advantech(アドバンテック)産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ - Advantech(アドバンテック)

本ページでは、鉄道沿線設備向け規格「EN 50121-4」および交通管制機器向け規格「NEMA TS 2」に準拠した以下の4製品を掲載しています。
いずれも鉄道・交通設備への導入に適した高い耐ノイズ性能と堅牢性を備えているため、
一般設備向けモデルとは分け、本ページにまとめています。
※鉄道・交通設備に限らず、PoE給電が必要な場合や、振動が発生する産業現場で使用する場合にも、本シリーズをご検討いただけます。
※必要な認証書がある場合は、ご注文前にモノタロウ経由でお問い合わせいただき、ご希望の認証書の有無をご確認のうえ、ご購入ください。
==================【仕様】=============================
EKI-2706G-2GPI
・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE)
EKI-2706G-2FPI
・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE SFP)
EKI-2708G-PI
・合計8ポート(8×GbE PoE)
EKI-2710G-2FPI
・合計10ポート(8×GbE PoE+2×GbE SFP)
====================================================
【ネーミング】
Gモデル = Gigabit Ethernet対応
Eモデル = Fast Ethernet対応
Fモデル = SFPポート搭載
1G/2G = Gigabitアップリンクポート数(非PoE)
P = PoE対応
I = 広温度仕様(-40~75℃)
=====================================================
【特長】
■ 高いPoE給電能力(PoE+対応):IEEE 802.3af/at準拠(各PoEポートから最大30W給電)
--------------------------------------------------
PoE電源バジェット:
・DC48V入力時:最大240W
・DC24V入力時:最大120W
・DC12V入力時:最大80W
※IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどへ、LANケーブル1本で電力とデータを同時に供給できます。
--------------------------------------------------
■ ワイドレンジ・冗長電源入力:DC12~48Vのワイドレンジ入力に対応
■ アラーム通知用リレー出力:電源異常などのイベント発生時に通知できる、1点のリレー出力(1A/DC24V)を搭載しています。
--------------------------------------------------
■ 高い耐ノイズ性能
・ESD:IEC 61000-4-2 Level 4
・EFT:IEC 61000-4-4 Level 4
・電源サージ:IEC 61000-4-5 Level 4
・LANサージ:±6kV
・EMS Level 4対応 ※ノイズやサージの影響を受けやすい産業環境でも、安定した通信を実現します。
--------------------------------------------------
■ 鉄道・交通設備向け規格に対応(下記の注意をご確認ください。)
・E-mark
・NEMA TS 2準拠(交通管制設備)
・EN 50121-4準拠(鉄道沿線設備)
・CE/FCC Class A
・LVD EN 62368-1準拠
--------------------------------------------------
■ 過酷な産業環境に対応
・動作温度:-40~75℃/保存温度:-40~85℃
・湿度:5~95%(結露なきこと)
・IP30金属筐体/DINレール取付対応
・壁面取付対応(オプション)
・過電流保護搭載/逆極性保護搭載
・耐振動/耐衝撃設計
・電源コネクタ:6ピン端子台(リレー端子を含む)
=====================================================

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※【ご選定時の注意事項】本製品は1ポートあたり最大30WのPoE+給電に対応していますが、接続するPD機器の規格・消費電力、および本製品全体のPoE給電容量をご確認のうえ、ご選定ください。製品の適合性や機種選定についてご不明な点がございましたら、ご購入前にモノタロウ経由でお問い合わせください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68842876EKI-2706G-2GPI-A【RJ45(PoE含む)】6
¥105,000
¥94,980
¥104,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
68842885EKI-2708G-PI-A【RJ45(PoE含む)】8
¥117,600
¥109,800
¥120,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
03567781EKI-2706G-2FPI-ARJ45(PoE含む):4
¥118,600
¥109,800
¥120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
03567790EKI-2710G-2FPI-ARJ45(PoE含む):8
¥140,300
¥129,800
¥142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする