曜日別特売

RS PRO イーサネットケーブル, 100m, 黄, S/FTP

RS PRO イーサネットケーブル, 100m, 黄, S/FTP - RS PRO

RS Pro 100 m S/FTP Cat7 ケーブル(黄)は、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )外部ジャケットとフォーム PE 絶縁を備えています。
23 AWG ゲージと裸銅単線導体を備えています。
このケーブルは、最小絶縁抵抗が 5000 M Ω Ω です。
個別シールド及び材質: AL/ ポリエステル、外向き AL ホイル 絶縁寸法 :1.30 ± 0.05 mm ねじりレイの長さ:≦ 30 mm ケーブル長:≦ 200 mm 最大動作電圧: UL : 300 V

仕様
長さ = 100m
終端処理 = 未処理終端
シールド構造 = S/FTP
シールド/非シールド = シールド付き
外側シース材質 = LSZH
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09621730209-7612
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする