メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.7mm

メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.7mm - RS PRO

RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 2 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.7 mmこの RS Pro の磁気穴あきスチールシートは、商業用途及び産業用途向けに設計されています。
亜鉛めっきスチール製なので、雨や湿気に侵食されないことを確認できます。
各パネルの長さは 1000 mm 、幅は 500 mm 、厚さは 0.7 mm です。
パンチ穴パターンにより、食品や加工液のフィルタリングなど、幅広い用途に使用できます。
円形の穴の直径は 2 mm で、開口部は 47 % です。
selvedge (未完成)境界設定があります。
信頼の RS Pro 製品と同様に、この亜鉛めっきシートは耐久性と一貫性を保証するためにエンジニアによってテストされています。
空気の動きをブーストするために使用できます。
また、すべての光を遮断せずに、陰影付きパネルを作成するための手段としても使用できます。
特長と利点.非磁性金属シート . 亜鉛めっきスチール .穴開き .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm . 60 ° の穴レイアウト .パターン番号 4 .オープンエリアの割合は 47% .穴の直径は 2 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 1000mm
材料 = 亜鉛メッキ鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.7mm
穴径 = 2mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 47%
パターンナンバー = 4
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09622877210-3678
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする