RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 4.8 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.7 mmこの頑丈な磁性穴あきスチールシートは、信頼の RS Pro シリーズに属しています。
安全性と信頼性を確保するために、厳しくテストされています。
穴あきスチールは、一般的に使用されている他の多くの素材よりも構造強度が高くなっています。
このシートは 4.8 mm の円形穴を備えているので、硬質シートよりも優れた圧力を調整することができます。
これにより、過酷な気象条件にも耐え、重量もかなり軽くなります。
亜鉛めっきコーティングにより、耐久性、耐腐食性、強度が向上しています。
その結果、このシートは屋外や過酷な環境で使用でき、屋内用途にも適しています。
寸法が 1000 mm x 500 mm の場合は、必要に応じてカットして構成することができます。
この金属シートは、光や通気の制御、空間の囲い込みや分割、構造支持など、さまざまな用途に使用できます。
装飾的な目的のためにそれを脱脂し、塗ることもできる。
特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 . 自然色 . 非磁性 .直径 4.8 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm .パターン番号 6 . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 50% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。