メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.55mm

メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.55mm - RS PRO

RS Pro 穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.55 mm機器又は作業エリアの換気が必要な場合は、 RS Pro のこの穴あきスチールシートを参照してください。
長さ 1 メートル、幅 500 mm 、厚さ 0.55 mm のモデルがあります。
金属シートは、耐久性と実用性の両方を実現します。
304 ステンレススチール製で、過酷な環境条件下では腐食しません。
3 mm のパンチ穴と 33 % の開口部を備え、適切な空気循環が可能であると同時に軽量です。
縁付き境界線は、安全に使用でき、鋭いエッジがないことを意味します。
この有孔スチールシートは、多くの産業で空気循環と一定の温度を促進するために使用される汎用性の高い選択肢です。
HVAC (暖房、換気、空調)システム、機器ハウジング、吊り天井、又は定期的なメンテナンスでアクセスが困難な場所で使用されています。
特長と利点.穴あき鋼板 . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .穴の直径は 3 mm . 60 ° の穴レイアウト .開放面積の 33% の割合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 1000mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 3mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 33%
パターンナンバー = 5
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09622929210-3785
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする