メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.55mm

メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.55mm - RS PRO

RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 2 穴、 1 m x 500 mm x 0.55 mmDurable な通気性又はろ過ソリューションが必要な場合は、 RS Pro シリーズの有孔ステンレススチール金属板をご覧ください。
6 mm 2 のパンチ穴は、開口部が 62 % で、空気の循環に優れた軽量設計となっています。
Durable and 耐食性 304 ステンレススチール製で、縁付きで安全に扱えるようになっています。
シートの長さは 1 m 、幅は 500 mm 、厚さは 0.55 mm です。
幅と長さの許容差 -5 mm / +10 mm で製造されています。
この金属シートは、電気 / 機械装置のハウジング内での良好な換気とシェーディングを実現します。
アクセスしにくい場所や、吊り天井、クラッディング、注入パネルなどによく使用されています。
特長と利点.穴あきメタルシート . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .穴の直径は 6 mm 2 .開放面積の割合は 62 %RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 1000mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 6mm
穴レイアウト = 正方形
オープンエリアの割合 = 62%
パターンナンバー = 9
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09622956210-3814
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする