曜日別特売

RS PRO イーサネットケーブル, 500m, 青, S/FTP

RS PRO イーサネットケーブル, 500m, 青, S/FTP - RS PRO

RS Pro 4 ペア 500 m 遮蔽青色 Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。
Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。
ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。
RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。
特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルの断面積は、 80.02mm 2 です より線芯 LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁から作られています 強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、を削減するための保護層を提供します パフォーマンスに影響を与える可能性がある電磁干渉の影響 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。
また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。
特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。
Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
長さ = 500m
終端処理 = 未処理終端
シールド構造 = S/FTP
シールド/非シールド = シールド付き
外被色 = 青
耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
ケーブル形状 = 丸型pF/m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(500m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09623130211-5761
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする