曜日別特売

RS PRO バインディングポスト, シルバー

RS PRO バインディングポスト, シルバー - RS PRO
仕様
色 = シルバー
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクト仕上げ = ニッケル
定格電流 = 30A
定格電圧 = 50V
オス/メス = オス
最大パネル厚 = 12.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09623857212-1210
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする