曜日別特売

RS PRO ソリッドステートリレー DINレール

RS PRO ソリッドステートリレー DINレール - RS PRO

RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.

仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流6 Adc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09624627212-5497
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする