RS PRO 結束バンド, 450mm x 8mm, 黒, ナイロン 66

RS PRO 結束バンド, 450mm x 8mm, 黒, ナイロン 66 - RS PRO

RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 50 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant

仕様長さ450mm、幅8mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数50、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度539.6N、シリーズCVR、最大バンドル直径128mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09625038213-3002
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする