RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。
一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。
この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。
グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。
ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。
特長と利点.素材: PE .高粘着性ストリップ .色:ナチュラル .グロメットストリップの長さ: 25 m .エッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .スプールで供給 .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618 .最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619 .最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。
メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。
RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的