RS Pro ケーブルタイマウント、プッシュタイ RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。
木材、レンガ、コンクリートなどのさまざまな建築資材に、プッシュ設計によりケーブルタイを固定するためのベースとして使用するのに最適です。
耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。
過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。
プッシュタイプケーブルタイマウントは、穴開けや穴開け時に必要なサイズの穴に通して所定の位置に押し込むだけで簡単に取り付けることができます。
このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。
特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。
結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。
自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。
特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー