曜日別特売

RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 12mm x 16.5 mm 難燃性

RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 12mm x 16.5 mm 難燃性 - RS PRO

RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。
このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。
特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。
ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。
ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。
特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。
ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。
クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。
これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。
多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。
つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。
ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = C字型クランプ
最大バンドル直径 = 12mm
固定方法 = 接着剤
材質 = ナイロン
色 = 黒
長さ = 34.8mm
幅 = 16.5 mm
耐火性 = 難燃性
寸法 [L x W x D] = 34.8 x 16.5 x 18.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09626018213-8533
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする