RS Pro スパイラルラップ、 25 mm 27 mm ポリプロピレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 25 → 27 mm のケーブル束に対応できます。
人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。
結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。
伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。
白色の軽量ポリプロピレン( PP )素材でできています。
内径 25 mm 、厚さ 1.3 mm です。
このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。
摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。
特長と利点 グレーフレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 25 mm 最大ケーブル径: 27 mm PP (ポリプロピレン)グレーの素材により、に対する堅牢な耐熱性が実現されています このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 25 mm 被覆厚: 27 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。
スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。
このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。
また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。
多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。
コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの