曜日別特売

RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤

RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤 - RS PRO

RS Pro 産業用電源コンセント RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。
ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。
さらに IP44 等級では、防滴ハウジングが実現されており、設置が簡単な設計により、ソケットのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。
これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。
特長と利点: この RS Pro 産業用電源コンセントは、堅牢な設計で、ヘビーデューティな産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。
また、 IP44 等級により、コネクタハウジングに防滴加工が施され、安心感が得られます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。
多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。
産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。
倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
定格電流32A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧380415 V、実装タイプパネルマウント、接続方向ストレート、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09626840214-4189
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする