曜日別特売

RS PRO ケーブルマーカーツール マーカーストリップ 楕円形状のケーブルマーカー用 9mm

RS PRO ケーブルマーカーツール マーカーストリップ 楕円形状のケーブルマーカー用 9mm - RS PRO

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。
ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。
ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。
このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。
さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。
特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。
特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。
非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。
ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。
電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
アクセサリタイプ = マーカーストリップ
併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー
収納製品幅 = 9mm
材質 = ナイロン 66
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09628520215-3050
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする