曜日別特売

RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 茶地に白

RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 茶地に白 - RS PRO

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。
ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。
ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。
このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。
さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。
特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。
特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。
長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。
非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。
ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。
電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
固定方法 = クリップオン
レジェンド = 1
最小ケーブル径 = 3mm
最大ケーブル径 = 3.6mm
色 = 茶地に白
材質 = ナイロン 66
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = 85℃
耐火性 = 難燃性
使用温度範囲 = -40 → +85 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09628565215-3056
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする