RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 50m
RS Pro ガラス繊維及びステンレススチールオーバーブレード熱電対エクステンションです ケーブル RS Pro ガラス繊維及びステンレススチールオーバーブレード熱電対ケーブル製品をご紹介します。
高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。
このケーブルはフラットコアで構成され、ワイヤの最適な保護と絶縁、及び高い信頼性(特に過酷な環境で長期間使用する場合)を実現します。
特長と利点: この RS Pro ガラス繊維 / ステンレススチール製オーバーブレード熱電対です ケーブルは、の延長ケーブルとしての使用に適しています SSOB を使用した高温環境で補強と保護を強化できます この延長ケーブルは、 -60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲を備えているので、高温環境でも性能を発揮するため、非常に汎用性が高くなっています 特に、通常の周囲温度が存在する用途で、 PFA 又は PVC ケーブルを損傷する可能性のある高温のホットスポットが存在する場合に適しています 耐熱性が高いため、オーブン、窯、炉での使用に最適です 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
- 仕様
- 長さ = 50m
熱電対タイプ = K℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = IEC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ


























