RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 m ねじの呼び M30 10Hz

RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 m ねじの呼び M30 10Hz RS PRO

RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。
この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。
内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。
これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。
RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。
特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。
コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。
センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。
これが発生すると出力信号が送られます。
これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。
このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。
認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
ねじの呼び = M30
センサ技術 = 超音波
本体形状 = ネジ付きバレル
出力機能 = NO/NC
接続タイプ = M12
電源電圧 = 10 → 30 V dc
長さ = 110mm
幅 = 30mm
最大DC電圧 = 30V
動作温度 Min = -25℃
逆極性保護 = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09629956 218-1169
オープン
48,980
53,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする