曜日別特売

RS PRO ガスケット

RS PRO ガスケット - RS PRO

RS Pro ガスケットシール及びダストRS Pro の非常に便利なガスケットシール及びダストカバーは、フィードスルーコネクタと XLR コネクタを保護するように設計されています。
色分けされたこれらのダストシールには、シールの容量を改善する黄銅スペーサが付属しています。
また、前面から取り付けます。
特長と利点. ゴム製ガスケット .ダストキャップ . スペーサ .フィードスルー及び XLR コネクタに対応仕様.中央の穴: 23.5 mm .内径 27 mm キャップ .取り付け穴径: 3.7 mm .全高: 85 mm用途オーディオ / ビデオ機器コネクタアクセサリに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro では、高品質で優れた価値を提供するさまざまなコネクタRS Pro 製品は、厳しい業界標準に対して厳しくテストされ、世界中のエンジニアから信頼されています。

仕様
種類 = シールガスケット
併用可能製品 = フィードスルーコネクタ、XLRコネクタ
シリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630261218-8292
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする