RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:1m

RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:1m - RS PRO

RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。
この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。
この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。
熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。
異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。
熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。
冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。
測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。
この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。
このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。
絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。
多くの場合、無機絶縁を利用します。
このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。
導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。
高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。
又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。
特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。
この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。
アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。
品番< 762-1162 762-1162 と< 762-1187 762-1187 を参照してください。

仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 3mm
プローブの長さ = 1m
プローブ材質 = 316ステンレススチール℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 100mm
代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630620219-4393
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする