RS PRO 磁気ストリップ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:25 x 50mm, プローブ長さ:2m

RS PRO 磁気ストリップ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:25 x 50mm, プローブ長さ:2m - RS PRO

リード線は、RS熱電対コネクタ(Kタイプ)やハンドヘルド ディジタル温度計に接続できるミニチュア熱電対プラグ付。
ハンド プローブタイプ磁気ストリップ熱電対(Kタイプ). 融通性に富む磁気ストリップ熱電対 あらゆる強磁性表面に取り付けられ、磁気体の表面積が広いため、接着性が高く、熱電対の取付が迅速かつ簡単 特に試験や開発など、あらゆる温度監視用に最適

仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 25 x 50mm
プローブの長さ = 2m
検出温度 Max = +100℃
実装タイプ = Miniature Plug
ケーブル長 = 2m
代表規格 = IEC, RoHS対応
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630638219-4545
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする