曜日別特売

RS PRO 結束バンド, ナチュラル, ナイロン 66

RS PRO 結束バンド, ナチュラル, ナイロン 66 - RS PRO

RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリです RS Pro ケーブルタイアセンブリ製品をご紹介します。
清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束を支持できるように設計されています。
この粘着式タイタイプのケーブルタイアセンブリは、粘着式ライナーをはがしてきれいな表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで、簡単に取り付けることができます。
このタイプのアセンブリは非常に汎用性が高く、ケーブルや配線の管理から、登山工場の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。
特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリシリーズは、簡単に取り付けられる使いやすいケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します ワンピースセルフロックケーブルタイにより設置が簡単で、時間と労力を節約できます 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。
ケーブルタイマウントとケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティケーブル結束用途で使用できる汎用品目として分類されています。
自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。
特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 低煙性及びハロゲンフリー

仕様
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = マウントとタイのアセンブリ
入数 = 50
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 18kg
最大バンドル直径 = 36mm
コンテンツ = ケーブルタイ付き自己粘着タイマウント
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630875220-6247
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする