曜日別特売

RS PRO USB延長ケーブル CATx

RS PRO USB延長ケーブル CATx - RS PRO

RS Pro 50 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。
ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。
プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。
10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です

仕様
USB標準 = USB 2.0
USBポート数 = 1
延長距離 = 50m
伝送方式 = CATx
ローカルデバイスの寸法 = 68.35 x 31 x 21mm
最大延長(m)50インターフェースUSB 2.0配線接続Cat5eRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大延長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09631006220-649550
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする