RS PRO パイロットランプ, 2V, 青, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 2V, 青, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。
狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。
5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。
IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。
光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。
RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。
特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。
固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。
ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。
P67 シーリングオプション( EN60529 )です。
固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。

仕様
定格電圧 = 2V
ライト出力色 = 青
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
実装タイプ = パネルマウント
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 150mcd
形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09631137220-8929
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする