曜日別特売

RS PRO Pクリップ ナイロン66

RS PRO Pクリップ ナイロン66 - RS PRO

RS Pro ナイロン 66 P クリップ RS Pro ナイロン 66 P クリップ製品をご紹介し、ケーブル、配線、チューブの固定及び固定に最適です。
この P クリップは、ケーブルを所定の位置に保持するように特別に設計されています。
特に、振動や動きにより、繊細な内部配線に歪みや損傷を与えるおそれがある場合に最適です。
ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。
P クリップは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。
特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロン P クリップは、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらのクリップはケーブルを簡単に整理できる迅速な低コストソリューションです。
ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品やその他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えます クリップの内側の端は、ケーブルの絶縁を保護するように特別に設計されており、特に機械の振動や動作によって内部配線を保護します これらのクリップを取り付けるには、緩んでいるケーブルの周囲にクリップをクランプし、留め具をシャーシまたは取り付け部にネジ留めします さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: P クリップは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。
P クリップは、ケーブルに不要な擦り傷や負担がかからないようにします。
これにより、内部配線が早期に損傷し、機械や機器のダウンタイムの問題が発生する可能性があります。
多くの場合、 P クリップは非常に Durable で、高い強度と優れた耐熱性と耐薬品性を備えていて、さまざまな環境で使用できます。
主に、次の用途でケーブル管理として使用されます。
ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
クローズド内径 = 7.9mm
幅 = 10mm
下穴径 = 5mm
材質 = ナイロン66
色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09631661220-9402
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする