RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 100m

RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 100m - RS PRO

RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル 5 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。
汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 2 、 3 、 4 線式 RTD 構成の延長に使用できます。
このタイプの延長ケーブルは、 Pt100 Ω 温度計用に最も使用されるが、 Pt130 、 Pt500 及び Pt1000 Ω などの他のタイプにも最適です。
このケーブルは 4 芯で、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。
芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより線になっており、編組遮蔽上にスズめっき銅が施され、外側に PVC 絶縁被覆が施されています。
このジャケットの PVC 素材は、耐熱性が最高 105 ° C で、防水性に優れ、さまざまな用途に柔軟性を発揮します。
特長と利点: この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁を備え、白金抵抗温度計の延長に適しています このタイプの延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C と優れた使用温度範囲で、 2 、 3 、 4 線式の RTD 構成で使用できます このため、このケーブルは汎用用途に最適です このタイプのケーブルは、 PVC 絶縁外側ジャケット付きの編組遮蔽により、保護層がさらに強化され Durable and 芯線は赤 x 2 、白 x 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 5 、 10 、 25 、 50 m です 用途: 温度計は、さまざまな職場や家庭で使用されています。
このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 5 、 10 、 25 、 50 m の各種長さのものを用意しています。
温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。
科学研究所 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、および生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 100m
熱電対タイプ = RTD℃
シールド有無 = 遮蔽
導体構成 = 7/0.2mm
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09631767220-9480
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする