RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:3m

RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:3m - RS PRO

RS Pro IEC タイプ J 、 K 及びタイプ T 溶接先端露出熱電対、ミニチュアプラグ RS Pro タイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ温度検出熱電対シリーズは、パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠しています。
このタイプKとタイプTの細ワイヤ温度センサには、高耐久テフロンPTFE絶縁クラスより対線1 / 0.2 mmリード1本が付属します。
このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。
この熱電対には露出溶接接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。
特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出溶接接点です Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。
テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。
異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。
熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。
冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。
測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。
この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。
溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。
このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。
つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。
溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
熱電対タイプ = T
プローブ径 = 1/0.2mm
プローブの長さ = 3m
プローブ材質 = PTFE℃
実装タイプ = Miniature Plug
ケーブル長 = 3m
代表規格 = IEC, RoHS対応
検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09631837220-9488
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする