曜日別特売

RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.076mm, プローブ長さ:500mm

RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.076mm, プローブ長さ:500mm - RS PRO

RS Pro ANSI タイプ K 細ゲージ溶接先端露出熱電 RS Pro タイプ K 精細ゲージワイヤ熱電対温度センサシリーズは、 ANSI 規格に準拠しています。
これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。
リードは、 ANSI 仕様に従って色分けされ、 Durable テフロン PFA 絶縁材の 0.0076 mm 導体で構成されています。
特長と利点: 応答時間の短い溶接先端露出接点 Durable PFA 絶縁リードで、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現します ANSI 規格に適合しています 使用温度範囲: -75 → +260 ° C 用途: このタイプ K 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。
テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。
異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。
熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。
冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。
測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。
この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。
溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。
このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。
つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。
溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 1/0.076mm
プローブの長さ = 500mm
プローブ材質 = PFA℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 500m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09631855220-9491
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする