曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプK熱電対 4mm IEC, RoHS対応

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプK熱電対 4mm IEC, RoHS対応 - RS PRO

RS Pro IEC / ANSI カラーコードクイックコネクト熱電対プラグ RS Pro の標準及びミニチュアインライン熱電対プラグコネクタ製品をご紹介します。
この製品は、 IEC 及び ANSI 仕様に準拠して色分けされています。
この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。
また、このオスプラグを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違いなく交換できます。
プラグハウジングは、丈夫な熱可塑樹脂製で、耐衝撃性を備え、最大 220 ° C の高温にも耐性を発揮しますこのオスコネクタのピンはフラット又は丸形ピン設計になっており、正確な接続を保証するために極性化されています。
特長と利点: この RS Pro 熱電対プラグコネクタピンは、高品質の熱電対合金又は補償材で製造されており、信号を正確に伝送します 各コネクタには極性化コンタクトがあり、正確な接続を実現し、誤かん合を防止します。
また、最大連続温度 220 ° C にも耐えることができます ミニチュアコネクタにはフラットプラグピンが付属し、標準コネクタにはソリッド丸型ピンが付属しています。
どちらのコネクタも、「ジャブイン」クイック接続機能を備えているため、すばやく効率的に設置できます IEC 又は ANSI 仕様に準拠した識別カラーが使用されているため、すばやく簡単に識別できます 用途: これらのミニチュアプラグは、熱電対を設置、拡張、交換するあらゆる用途で使用されます。
このミニチュア熱電対コネクタは、堅牢な構造により、最も過酷な温度測定の用途でも最適に使用できます。
熱電対コネクタとは 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントを相互接続できる正確で便利な方法です。
このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るチェーンを形成できます。
このチェーン内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材から製造することが重要です。
この目的を達成するために、接続に使用している熱電対と同じ素材又は補償材でできたピンが熱電対コネクタに組み込まれています。
コネクタハウジングには、熱電対タイプが見やすく印刷され、識別しやすいように色分けされています。
コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置に単純にねじ留めされています。
このミニチュア熱電対プラグコネクタは、かん合相手のミニチュア熱電対ソケットコネクタに差し込むことができます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ
使用用途 = タイプK熱電対
応用例 = ミニチュアクイックワイヤコネクタ
コネクタ タイプ = フラットピン
プラグ/ソケット = プラグ/ソケット
熱電対タイプ = T
コネクタサイズ = ミニチュア
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632056220-9515
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする