ロックアウト錠 RS PRO 6穴 ABS, ナイロン HASPロックアウト 45mm

ロックアウト錠 RS PRO 6穴 ABS, ナイロン HASPロックアウト 45mm - RS PRO

RS Pro 誘電 POP信頼ブランドの RS Pro の優れたポップアップ掛け金は、絶縁ロック手順中にエンジニアが使用します。
このデバイスの主な目的は、メンテナンス中にコントロールパネル、 MCBS 、バルブハンドルから人員をロックアウトすることです。
点検時に、掛け金はヘビーデューティ ABS 用に製造され、ナイロン製 6 mm シャックルを備え、 6 個の南京錠に対応します。
この掛け金が必要な理由この掛け金は非常に頑丈で柔軟性が高く、非導電性のため、電気用途でも安全に使用できます。
同じ絶縁システムで作業する個々のエンジニアは、個人用南京錠とタグを追加して、出入りが制限されているときに誰が作業しているかを示すことができます。
これにより、従業員の安全が確保され、エンジニアが作業を行う際にシステムのスイッチをオンにするリスクがなくなります特長と利点黄色の安全ロックアウト掛け金 ヘビーデューティ ABS 柔軟なナイロン製シャックル 7.5 mm シャックルで 9 個の南京錠に対応します考慮事項RS Pro では、シャックル安全用南京錠、互換性のある回路ブレーカロックアウト及び掛け金を幅広い選択肢改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。
RS のラインナップをご覧ください。
用途制御パネル MCB バルブハンドル 保守とメンテナンス よくある質問 <I>誘電体とは何ですか.</I> 誘電体は、電流が絶縁体の素材を流れないことを意味します。

仕様
種類 = HASPロックアウト
色 = 黒、 黄
ロックの数 = 6
材質 = ABS, ナイロン
取付けポイントの最大サイズ = 45mm
ロックシャックル最大径 = 7.25mm
リスクの種類 = 電気的リスク
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632221221-5272
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする