曜日別特売

ロックアウト RS PRO 1穴 ABS, ステンレス, 真鍮 ミニチュア回路ブレーカロックアウト 7mm

ロックアウト RS PRO 1穴 ABS, ステンレス, 真鍮 ミニチュア回路ブレーカロックアウト 7mm - RS PRO

RS Pro ミニチュア回路ブレーカロックアウト - ツイストねじMCB の RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。
この便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前にミニチュア回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。
Engineer がメンテナンス作業を行う間、インストールは簡単で、回路のスイッチを入れないようにします。
機能ミニチュア回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、フラットピンがレバーをグリップするまでツイストねじを回します。
下に押してロックし、開口部に安全南京錠を取り付けて固定します。
これで、安全に作業することができます。
特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: PVC 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています ねじは平らになっています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売り考慮事項RS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。
改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。
RS のラインナップをご覧ください。
用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス

仕様
種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 1
材質 = ABS, ステンレス, 真鍮
取付けポイントの最小サイズ = 2mm
取付けポイントの最大サイズ = 7mm
ロックシャックル最大径 = 7.65mm
リスクの種類 = 電気的リスク
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632257221-5277
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする