ロックアウト錠 RS PRO 6穴 アルミニウム HASPロックアウト

ロックアウト錠 RS PRO 6穴 アルミニウム HASPロックアウト - RS PRO

RS Pro アルミ製ロックアウト掛け金RS Pro の巧妙なアルミ製ロックアウト掛け金をご紹介します。
この装置は、ロックアウトタグと安全掛け金をすべて一体化した装置です。
この掛け金の用途は、エンジニアの安全を確保し、メンテナンス作業や修理作業に誰に責任があるかを示すことです。
機能制御ユニット又は回路ブレーカを絶縁すると、この掛け金がロックアウトに取り付けられ、作業員ごとに南京錠を取り付けることができます。
すべての南京錠を取り外した場合のみ、アクセスが許可されます。
前面と背面のラベルには、ペン、鉛筆、油性マーカーを使用できます。
特長と利点ラベル付きロックアウト掛け金 前面及び背面のラベル パワーコーティング.金めっき 6 つの掛け金穴仕様材質: アルミ ジョーサイズ :27 mm 幅 :77 mm 高さ :190 mm シャックル直径: 6 mm考慮事項RS Pro では、掛け金 / ロックアウトに対応する安全用南京錠を幅広く取り揃えています。
改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。
安全電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。
適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。
用途職場 電気設備 保守とメンテナンス

仕様
種類 = HASPロックアウト
色 = 黄
ロックの数 = 6
材質 = アルミニウム
ロックシャックル最大径 = 7.25mm
併用可能製品 = ロックアウト
リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632291221-5280
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする