ロックアウト RS PRO 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 10mm

ロックアウト RS PRO 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 10mm - RS PRO

RS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックMCB 及び MCCBs 回路ブレーカ RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。
これらの便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前に回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。
ドライバ又はツイストねじを使用して簡単に取り付けることができ、 Engineer がメンテナンス作業を実行しているときに、回路のスイッチを切り替えることを制限できます。
どのように機能するのですか.ユニバーサル回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、レバーがグリップされるまで内蔵ピンをねじ止め又はツイストすることができます。
開口部に安全南京錠を取り付けて、すぐに作業を開始できます。
特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: ABS 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 先尖又は平頭ツイストねじを用意しています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売りRS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックアウトポイントねじ付き回路ブレーカロックアウト、 RS 品番 (: 221-5281) : 221-5281 回路ブレーカロックアウト平頭ツイストねじ、 RS 品番 (: 221-5283) : 221-5283考慮事項MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンスRS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。
改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。
RS のラインナップをご覧ください。
用途MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンス

仕様
種類 = ユニバーサル回路ブレーカロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 1
材質 = ABS
取付けポイントの最小サイズ = 3.5mm
取付けポイントの最大サイズ = 10mm
ロックシャックル最大径 = 8mm
リスクの種類 = 電気的リスク
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632309221-5283
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする