ロックアウト RS PRO 1穴 ABS ゲートバルブロックアウト 63.5mm

ロックアウト RS PRO 1穴 ABS ゲートバルブロックアウト 63.5mm - RS PRO

RS Pro のゲートバルブロックRS Pro の安全ロックアウト製品は、メンテナンス時や修理時にゲートバルブを安全に保護するように設計されています。
このロックアウトは、高品質のポリウレタン製で、ほとんど破損がなく、亀裂や摩耗に耐えます。
ロックアウトには、独自のノックアウトセンターが組み込まれており、 OS / Y バルブ又は「ライジングステム」バルブと互換性があります。
このロックアウトは、過酷な気象条件下でも屋内外の用途に最適で、掛け金 / 安全用南京錠の開口部を備えています。
どのように機能するのですか.ゲートバルブロックアウトでハンドルを密封し、南京錠で所定の位置に固定する必要があります。
これにより、作業環境のメンテナンス時のアクセスが制限され、バルブの回転が防止されます。
特長と利点ヒンジ式安全ロックアウト アクセスを禁止します 高品質ポリウレタン 過酷な気象条件に最適です 複数のサイズを用意 色: 赤 南京錠に対応 OS / Y があるバルブステムとの併用に最適RS Pro のゲートバルブロックアウトハンドルホイール径 25 → 63.5 mm をサポート、 RS 品番 (: 221-5284) : 221-5284 ハンドル径は 63.5 → 127 mm 、 RS 品番 (: 221-5285) : 221-5285 対応ハンドル径: 127 → 165 mm 、 RS 品番: (221-5286) 221-5286 ハンドル径 165 → 254 mm 、 RS 品番 (221-5287 に対応しています) 221-5287 に対応しています ハンドル径は 254 → 355 mm で、 RS 品番 (: 221-5288) : 221-5288考慮事項RS Pro では、幅広いロックアウト掛け金と全天候型安全南京錠を提供しています。
改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。
RS のラインナップをご覧ください。
用途倉庫 工場 配管 メンテナンス及び修理

仕様
種類 = ゲートバルブロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 1
材質 = ABS
取付けポイントの最小サイズ = 25mm
取付けポイントの最大サイズ = 63.5mm
ロックシャックル最大径 = 7mm
リスクの種類 = 機械的リスク
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632318221-5284
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする