RS Pro のゲートバルブロックRS Pro の安全ロックアウト製品は、メンテナンス時や修理時にゲートバルブを安全に保護するように設計されています。
このロックアウトは、高品質のポリウレタン製で、ほとんど破損がなく、亀裂や摩耗に耐えます。
ロックアウトには、独自のノックアウトセンターが組み込まれており、 OS / Y バルブ又は「ライジングステム」バルブと互換性があります。
このロックアウトは、過酷な気象条件下でも屋内外の用途に最適で、掛け金 / 安全用南京錠の開口部を備えています。
どのように機能するのですか.ゲートバルブロックアウトでハンドルを密封し、南京錠で所定の位置に固定する必要があります。
これにより、作業環境のメンテナンス時のアクセスが制限され、バルブの回転が防止されます。
特長と利点ヒンジ式安全ロックアウト アクセスを禁止します 高品質ポリウレタン 過酷な気象条件に最適です 複数のサイズを用意 色: 赤 南京錠に対応 OS / Y があるバルブステムとの併用に最適ハンドルホイール径 25 → 63.5 mm をサポート、 RS 品番 (: 221-5284) : 221-5284 ハンドル径は 63.5 → 127 mm 、 RS 品番 (: 221-5285) : 221-5285 対応ハンドル径: 127 → 165 mm 、 RS 品番: (221-5286) 221-5286 ハンドル径 165 → 254 mm 、 RS 品番 (221-5287 に対応しています) 221-5287 に対応しています ハンドル径は 254 → 355 mm で、 RS 品番 (: 221-5288) : 221-5288考慮事項RS Pro では、幅広いロックアウト掛け金と全天候型安全南京錠を提供しています。
改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。
RS のラインナップをご覧ください。
用途倉庫 工場 配管 メンテナンス及び修理