ロックアウト RS PRO 6穴 1000デニールポリエステル生地 ロックアウトバッグ

ロックアウト RS PRO 6穴 1000デニールポリエステル生地 ロックアウトバッグ - RS PRO

RS Pro ロックアウト安全信頼のブランド RS Pro の優れたロックアウト / タグアウトバッグをご紹介します。
このロックアウトバッグは、掛け金、南京錠、ロックアウト装置などのすべてのロックアウト装置を保管するための必須アクセサリです。
非常に視認性が高く、防水ゴム引きナイロンクロス製で、確実にロックするための引き紐 SQUEEZER を備えています。
ロックアウトバッグが必要な理由ロックアウト装置は、電気機器を扱う作業や修理を行うエンジニアにとって不可欠な安全事項です。
必要に応じて、すべてのデバイスをバッグに入れておくことをお勧めします。
とも呼ばれますタグアウトバッグ特長と利点高い視認性 - 黄色 DrawString SQUEEZER 防水 ゴム引きナイロン 印刷 : 安全のためにロックアウト ロックアウト装置やリモコンに最適寸法幅 :247 mm x 長さ :457 mm用途電気サービス メンテナンス及び修理 安全な保管

仕様
種類 = ロックアウトバッグ
色 = 黄
ロックの数 = 6
材質 = 1000デニールポリエステル生地
ロックシャックル最大径 = 8mm
併用可能製品 = ロックアウト用途
リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632370221-5289
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする