RS PRO 配線ダクト, 2m, 白

RS PRO 配線ダクト, 2m, 白 - RS PRO

RS Pro PVC ケーブルトランキング配線ダクトに関しては RS Pro 以外にはないでしょう。
メーカーでは、長さ 2 m 、寸法の選択が可能な最新の白色ケーブルトランキング製品を取り揃えています。
RS Pro データトランキングは PVC 素材製で、ベースに穴の開いた底部があり、ねじを使って簡単に取り付けられます。
壁や天井に直接使用でき、電気ケーブル管理の設置に最適です。
ケーブルトランキングが必要な理由ケーブルトランキングには、ワイヤの保護からケーブルの整理まで、複数の用途と利点があります。
ケーブル及びケーブルの管理は非常に重要で、設置は適切な規制に従う必要があり、メンテナンスの容易さ、つまずきの危険性なし、全体的な保護を確保する必要があります。
ケーブルトランキングを使用すると、制御できます。
特に、メーカーのトランキングアクセサリ製品にケーブルトランキングを組み込む場合に、独自の設計を作成できます。
特長と利点硬質 PVC コンジット VDE 認定 白 RAL 9010 独自の設計レイアウトが可能 電気ケーブル管理 ほとんど可燃性ではありません 自消性 仕切り板用に設計されています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングタイプ - 2 m PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295110 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ディバイダ - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307用途ケーブルトランキングは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。
オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル

仕様
幅 = 130 mm
深さ = 70mm
トランキング/チェーンタイプ = パラペットダクト
色 = 白
材質 = PVC
長さ = 2m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632397221-5295
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする