曜日別特売

RS PRO 配線ダクト,屋外カバー, PVC, 130 x 70mm

RS PRO 配線ダクト,屋外カバー, PVC, 130 x 70mm - RS PRO

RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。
これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。
なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。
ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。
特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。
オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル

仕様
配線ダクトアクセサリタイプ = 外側コーナー
材質 = PVC
寸法 = 130 x 70mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632406221-5296
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする