曜日別特売

RS PRO 配線ダクト,屋外カバー, PVC, 60 x 60mm

RS PRO 配線ダクト,屋外カバー, PVC, 60 x 60mm - RS PRO

RS Pro VDE ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。
これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意しており、 RS Pro 2 m ケーブルトランキングに使用できます。
なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。
ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。
特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適ですケーブルトランキングアクセサリ 40 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5310) : 221-5310 内側カバー - RS 品番 (: 221-5312) : 221-5312 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5313) : 221-5313ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5314) : 221-5314 内側カバー - RS 品番 (: 221-5315) : 221-5315 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5316) : 221-5316ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5317) : 221-5317 内側カバー - RS 品番 (: 221-5318) : 221-5318 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5319) : 221-5319ケーブルトランキングアクセサリ 90 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5320) : 221-5320 内側カバー - RS 品番 (: 221-5321) : 221-5321 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5322) : 221-5322ケーブルトランキングアクセサリ 110 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5323) : 221-5323 内側カバー - RS 品番 (: 221-5324) : 221-5324 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5325) : 221-5325

仕様
配線ダクトアクセサリタイプ = 外側コーナー
材質 = PVC
寸法 = 60 x 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632589221-5317
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする