曜日別特売

疲労軽減マット RS PRO ゴム 砂利 16mm Black 0.9m x 600mm 単品

疲労軽減マット RS PRO ゴム 砂利 16mm Black 0.9m x 600mm 単品 - RS PRO

RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。
天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。
凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。
通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。
この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。
床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。
特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 900 mm 幅600 mm 重量: 5.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。
高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。
流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。
滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。

仕様
長さ = 0.9m
厚さ = 16mm
幅 = 600mm
滑り止め = あり
マット材質 = ゴム
表面形 = 砂利
製品形式 = 単品
色 = Black
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09633131221-7902
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする