RS PRO サーモスタット 固定 バイメタル

RS PRO サーモスタット 固定 バイメタル - RS PRO

RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。
電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。
スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。
温度感応性バイメタルディスクが設計されています。
特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。
バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。
サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。
検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +150℃
オープニング温度 = 20℃
サーモスタットタイプ = バイメタル℃
スイッチ設定 = NC
コンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 A
コンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V
末端様式 = 垂直タブ
リセットタイプ = 自動
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09633350222-8220
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする