RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:15mm,長さ:50m

RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:15mm,長さ:50m - RS PRO

RS Pro 両面 PVC テープ、 15 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。
透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。
このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。
強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。
このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。
特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 15 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。
表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。
両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。
この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。
保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です

仕様
バックの材質 = ポリエステル
幅 = 15mm
長さ = 50m
厚さ = 0.2mm
色 = 赤
モデル番号 = F40
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09633761223-1079
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする