オフィス用テープ RS PRO クリア 38mm x 50m

オフィス用テープ RS PRO クリア 38mm x 50m - RS PRO

RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。
PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。
この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。
接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。
特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。
表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。
両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。
さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。
カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束

仕様
色 = クリア
長さ = 50m
幅 = 38mm
モデル番号 = FR60
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09633858223-1092
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする