曜日別特売

RS PRO スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm

RS PRO スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm - RS PRO

RS Pro 黄銅六角スタンドオフは M2 メトリックねじを備え、長さ 5 mm のものを用意しています。
黄銅、ニッケルめっき RoHS及びREACH規格に準拠

仕様
本体長さ = 10mm
呼び径 = M2 x M2
ジェンダータイプ = オス/メス
材質 = 真鍮
本体形 = 六角
スタッド長さ = 10mm
ねじサイズ = M2
スレッドサイズB = M2
六角ねじ二面幅 = 4mm
表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09635039224-0411
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする