曜日別特売

RS PRO 接着剤転写テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面

RS PRO 接着剤転写テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面 - RS PRO

RS Pro 白色アクリル接着剤テープですRS Pro HB シリーズテープは、厚さ 150 Micron の両面ティッシュテープで、アクリル系溶剤感圧粘着剤でコーティングされており、非常に優れた高 / 低耐熱性を実現しています。
テープは逆巻き形式で、 ATG アプリケータテープガン用に構成されたロールの外側に接着テープが露出しています。
テープは、アプリケータと併用するために、特殊な ATG コアに巻かれています アクリル系溶剤でコーティング

仕様
幅 = 12mm
厚さ = 0.15mm
長さ = 33m
バックの材質 = 紙
色 = 白
片面 / 両面 = 両面
接着材料 = 高品位アクリル系溶剤
動作温度 Max = 140℃
シリーズ = HB
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09636710224-3438
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする