RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:50m 両面

RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:50m 両面 - RS PRO

RS Pro 白色アクリル接着テープですRS Pro HB シリーズは、厚さ 1 mm の白色ポリエチレンフォームテープで、両面がハイグレードアクリル感圧接着剤でコーティングされています。
このテープは、埃、水、湿気のシーリング特性を備えた固定及びシーリング製品として機能するため、金属、プラスチック、さまざまな基材に最適です。
特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 二重コーティング 耐湿性及び耐湿性 振動減衰 低表面張力基材の優れた接着特性仕様長さ: 50 m 幅: 19 mm 厚さ: 1 mm 色: 白RS Pro 白色アクリル接着剤テープの種類長さ 50 m 、幅 19 mm 、 RS 品番 (: 224-3440) : 224-3440 長さ 50 m 、幅 25 mm 、 RS 品番 (: 224-3441) : 224-3441適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。
用途に適した製品を選択することは非常に重要です。
改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。
用途接着、取り付け、取り付けに最適です

仕様
幅 = 25mm
厚さ = 1mm
長さ = 50m
バックの材質 = PEフォーム
色 = 白
片面 / 両面 = 両面
接着材料 = 高品位アクリル系溶剤
動作温度 Max = 120℃
シリーズ = HB
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09636728224-3441
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする